Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL BZ-2RW8225551-A2 Stor grundbrytare 15a Spdt kort rullspak | AB7THV 24A076

HONEYWELL BZ-2RW8225551-A2 Large Basic Switch 15a Spdt Kort rullspak

Finns i lager
Artikel: AB7THV Modell: BZ-2RW8225551-A2Korsreferens: 24A076
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
405SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStor enkel snap-switch
Ställdonets längd1.03 "
KontaktformulärSPDT
Ström15A
Djup0.7 "
Differentiell resa0.003 till 0.020 "
Höjd1"
Husets materialFenol för allmänt ändamål
Längd2"
Max. Förresa0.078 "
Monteringsdimension1 "centra
Driftkraft6 oz.
Driftstemp. Räckvidd-67 grader till 185 grader F.
Över resor0.094 "
Släpp kraft1.50 oz.
Terminal typSkruva
Typ av ställdonKort rullspak
Spänningsvärde250 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0338
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod8536509055
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellStälldonets längdPris
HONEYWELL BZ-2RW82212-A2 Stor grundbrytare 15a Spdt kort rullspak | AB7THR 24A073 BZ-2RW82212-A21.05 "667SEK
HONEYWELL BZ-2RW82255-A2-S Large Basic Switch 15a Spdt Kort rullspak | AB7THW 24A077 BZ-2RW82255-A2-S1.05 "936SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL BZ-2RW8225551-A2 Large Basic Switch 15a Spdt Kort rullspak
405SEK /enhet