Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL BZV6-2RN18 Strömställare förseglad Wobblecoil Fläns Spdt | AA4LWM 12U169

HONEYWELL BZV6-2RN18 Switch Sealed Wobblecoil Flange Spdt

Finns i lager
Artikel: AA4LWM Modell: BZV6-2RN18Korsreferens: 12U169
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
3 290 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGränslägesbrytare
Ställdonets längd4.29 "
Ställdonets placering★★★★
StälldonstilWobble Stick
Amps15A / 2A induktiv, 0.5A / 0.25A resistiv
Kontaktformulär1NC / 1NO, SPDT, momentana, silverkontakter
IP-värde66
MovementFörresa (PT) 15 grader max
NEMA-betyg1, 3, 4
Driftkraft7 oz. max.
Operating temp.-25 grader till 160 grader F.
ResaFörresa 15 grader max.
Spänningsvärde125 till 600/125 till 250 VAC/VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)10.41
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod8536509055
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: gjutna zinkhus, 0.5-14 NPT-rör

Produktvarianter

ProduktModellOperating temp.Ställdonets längdAmpsResaSpänningsvärdeKontaktformulärIP-värdeMovementPris
HONEYWELL 208LS1 Gränslägesbrytare Plugin Wobbleflex-kabel Spdt | AA3REV 11T724 208LS1-20 grader till 160 grader F.5.5 "10Förresa 1.125 "max120 till 480/115 till 550 VAC/VDC1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double BreakInte betygsattFörresa (PT) 1.125 max:5 678 kr
HONEYWELL 208LS152 Gränslägesbrytare Plugin Wobble spiralfjäder Spdt | AA3REX 11T726 208LS152-20 grader till 160 grader F.5.5 "10Förresa 1.125 "max120 till 480/115 till 550 VAC/VDC1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double BreakInte betygsattFörresa (PT) 1.125 max:7 823 kr
HONEYWELL LSZ1JGA Gränslägesbrytare Huvud Wobble Stick Top | AB6BJT 20Y042 LSZ1JGA10 grader till 200 grader F.5.5 "Ej tillämpligFörresa 1 "600VAC / 250VDCEj tillämpligInte betygsattCW och CCW2 993 kr
HONEYWELL LSZ1KHC Gränslägesbrytare Head Wobble Stick | AB6BJV 20Y045 LSZ1KHC10 grader till 200 grader F.5.5 "Ej tillämpligFörresa 2 "600VAC / 250VDCEj tillämpligInte betygsattCW och CCW3 264 kr
HONEYWELL LSZ7A1A Gränslägesbrytare Huvud Wobble Stick F / lsa1a | AB6BKL 20Y060 LSZ7A1A-Inte specificerad10Förresa 15 grader max., Överresa 60 grader min, differentiell resa 5 grader max600VAC / 250VDC1NO / 1NCInte betygsattCW eller CCW3 737 kr
HONEYWELL LSZ7M6D Gränslägesbrytare Huvud Wobble Stick F / lsm6d | AB6BKP 20Y064 LSZ7M6D-Inte specificerad10Förresa 18 grader max., Överresa 57 grader min., Differentiell resa 10 grader max.600VAC / 250VDC2NO / 2NCInte betygsattCW och CCW4 826 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL BZV6-2RN18 Switch Sealed Wobblecoil Flange Spdt
3 290 kr /enhet