Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL LSZ1KHC Gränslägesbrytare Head Wobble Stick | AB6BJV 20Y045

HONEYWELL LSZ1KHC Limit Switch Head Wobble Stick

Finns i lager
Artikel: AB6BJV Modell: LSZ1KHCKorsref: 20Y045
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
3 264 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGränslägesbrytare
Ställdonets längd5.5 "
Ställdonets placering★★★★
StälldonstilWobble Stick
AmpsEj tillämplig
KontaktformulärEj tillämplig
IP-värdeInte betygsatt
MovementCW och CCW
NEMA-betyg1, 3, 4, 4X, 6, 6P
Driftkraft0.44 Ib
Operating temp.10 grader till 200 grader F.
ResaFörresa 2 "
Spänningsvärde600VAC / 250VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1912
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)6.1
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod8536509055
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Ersättande HDLS spiralfjäderhuvud med ställdon

Produktvarianter

ProduktModellOperating temp.Ställdonets längdAmpsResaSpänningsvärdeKontaktformulärIP-värdeMovementPris
HONEYWELL 208LS1 Gränslägesbrytare Plugin Wobbleflex-kabel Spdt | AA3REV 11T724 208LS1-20 grader till 160 grader F.5.5 "10Förresa 1.125 "max120 till 480/115 till 550 VAC/VDC1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double BreakInte betygsattFörresa (PT) 1.125 max:5 340 kr
HONEYWELL 208LS152 Gränslägesbrytare Plugin Wobble spiralfjäder Spdt | AA3REX 11T726 208LS152-20 grader till 160 grader F.5.5 "10Förresa 1.125 "max120 till 480/115 till 550 VAC/VDC1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double BreakInte betygsattFörresa (PT) 1.125 max:7 107 kr
HONEYWELL BZV6-2RN18 Strömställare förseglad Wobblecoil Fläns Spdt | AA4LWM 12U169 BZV6-2RN18-25 grader till 160 grader F.4.29 "15A / 2A induktiv, 0.5A / 0.25A resistivFörresa 15 grader max.125 till 600/125 till 250 VAC/VDC1NC / 1NO, SPDT, momentana, silverkontakter66Förresa (PT) 15 grader max3 094 kr
HONEYWELL LSZ1JGA Gränslägesbrytare Huvud Wobble Stick Top | AB6BJT 20Y042 LSZ1JGA10 grader till 200 grader F.5.5 "Ej tillämpligFörresa 1 "600VAC / 250VDCEj tillämpligInte betygsattCW och CCW2 993 kr
HONEYWELL LSZ7A1A Gränslägesbrytare Huvud Wobble Stick F / lsa1a | AB6BKL 20Y060 LSZ7A1A-Inte specificerad10Förresa 15 grader max., Överresa 60 grader min, differentiell resa 5 grader max600VAC / 250VDC1NO / 1NCInte betygsattCW eller CCW3 665 kr
HONEYWELL LSZ7M6D Gränslägesbrytare Huvud Wobble Stick F / lsm6d | AB6BKP 20Y064 LSZ7M6D-Inte specificerad10Förresa 18 grader max., Överresa 57 grader min., Differentiell resa 10 grader max.600VAC / 250VDC2NO / 2NCInte betygsattCW och CCW4 826 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL LSZ1KHC Limit Switch Head Wobble Stick
3 264 kr /enhet