Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL GLCA01B Global gränslägesbrytare Toppdon Spdt | AA4LZC 12U235

HONEYWELL GLCA01B Global Limit Switch Toppställdon Spdt

Finns i lager
Artikel: AA4LZC Modell: GLCA01BKorsreferens: 12U235
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
1 532 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlobal gränslägesbrytare
Ställdonets längd1.38 "
Ställdonets placering★★★★
StälldonstilPlunger
Amps10
Body MaterialGjutning av zink
KontaktformulärSPDT, Snap Action, 1NC / 1NO
Djup1.18 "
Elektrisk kopplingSkruvplintar
Höjd2.16 "
IP-värde67
MovementLinjär
NEMA-betyg1, 4, 12, 13
Driftkraft3.6 lb.
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 185 grader F.
ResaFörresa (PT) 0.12 tum; Övertravel (OT) 0.118 tum; Differentiell resa (DT) 0.035 tum; Driftläge (OP) 0.71 tum
Spänningsvärde300AC / 250DC
Bredd1.2 "
Kabeldragning1/2 "-14 NPT-ledning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.234
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)9.91
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod8536509055
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellIP-värdeStälldonets längdStälldonets placeringMovementNEMA-betygDriftkraftDriftstemp. RäckviddRoller Dia.Pris
HONEYWELL GLAA01A1A Global gränslägesbrytare sidoställare Spdt | AA4LYQ 12U223 GLAA01A1A671.5 "SidaCW / CCW1, 4, 12, 132.9 tum .-lb.-13 grader till 185 grader F.0.75 "3 177 kr
HONEYWELL GLAA01A1B Global gränslägesbrytare sidoställdon Spdt | AA4LYR 12U224 GLAA01A1B671.5 "SidaCW / CCW1, 4, 12, 132.9 tum .-lb.-13 grader till 185 grader F.0.75 "3 027 kr
HONEYWELL GLAA01A2A Global gränslägesbrytare sidoställdon Spdt | AA4LYT 12U225 GLAA01A2A671.5 "till 3.6"SidaCW / CCW1, 4, 12, 132.9 tum .-lb.-13 grader till 185 grader F.0.75 "3 197 kr
HONEYWELL GLAA01A2B Global gränslägesbrytare sidoställdon Spdt | AA4LYU 12U226 GLAA01A2B671.5 "till 3.5"SidaCW / CCW1, 4, 12, 132.9 tum .-lb.-13 grader till 185 grader F.0.75 "3 139 kr
HONEYWELL GLAA01B Global gränslägesbrytare Toppdon Spdt | AA4LYV 12U227 GLAA01B671.38 "★★★★Linjär1, 4, 12, 133.6 lb.-13 grader till 185 grader F.-2 810 kr
HONEYWELL GLAA01C Global gränslägesbrytare Toppdon Spdt | AA4LYW 12U228 GLAA01C671.89 "★★★★Linjär1, 4, 12, 133.6 lb.-13 grader till 185 grader F.12.4mm3 038 kr
HONEYWELL GLAA01D Global gränslägesbrytare Toppdon Spdt | AA4LYX 12U229 GLAA01D671.51 "★★★★Linjär1, 4, 12, 132.1 lb.-13 grader till 185 grader F.0.75 "3 036 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL GLCA01B Global Limit Switch Toppställdon Spdt
1 532 kr /enhet