Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL L4006B1155 Aquastat Controller Set vid 240 F | AB9ZPE 2GZL7

HONEYWELL L4006B1155 Aquastat Controller Set på 240 F

Finns i lager
Artikel: AB9ZPE Modell: L4006B1155Korsreferens: 2GZL7
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
3 254 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelImmersion Controller
Lampstorlek3/8 x 2 7/8 tum
Djup2-1 / 8 "
Differentiell5 grader till 30 grader F Adj.
Fulllastförstärkare @ 120V8
Fullförstärkare @ 240VAC5.1
Höjd8.625 "
Låsta rotorförstärkare @ 120V48
Låsta rotorförstärkare @ 240V30.6
MonteringHorisontellt eller vertikalt
Kräver3 "isolering, stoppa fabriksinställning vid 240 grader F, och värmeledande förening
SystembyteSPST
Temp. Räckvidd100 grader till 240 grader F.
TypPannmonterad, hög eller låg gräns och cirkulationsfördröjning
Bredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.585
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)32
Fartygets bredd (cm)13.46
HS-kod9032896025
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Isolationsdjup (3 tum)
    • Millvolt (025 A @ 025 till 12 Vdc)

Produktvarianter

ProduktModellDifferentiellKräverTemp. RäckviddTypPris
HONEYWELL L4006A1959 Aquastat Controller 40 - 180 F | AB9ZPA 2GZL3 L4006A19595 grader F fast1-1 / 2 "isolering och värmeledande förening40 grader till 180 grader F.Pannmonterad, hög eller låg gräns2 829 kr
HONEYWELL L4006E1117 Aquastat Controller 100 F - 240 F | AB9ZPK 2GZN3 L4006E1117Manuell återställning1-1 / 2 "isolering100 grader till 240 grader F.Pannmonterad, hög gräns, manuell återställning4 715 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL L4006B1155 Aquastat Controller Set på 240 F
3 254 kr /enhet