Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL L4006E1117 Aquastat Controller 100 F - 240 F | AB9ZPK 2GZN3

HONEYWELL L4006E1117 Aquastat Controller 100 F - 240 F

Finns i lager
Artikel: AB9ZPK Modell: L4006E1117Korsreferens: 2GZN3
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
4 715 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelImmersion Controller
Lampstorlek3/8 x 2 7/8 tum
Djup2-1 / 8 "
DifferentiellManuell återställning
Fulllastförstärkare @ 120V8
Fullförstärkare @ 240VAC13
Höjd8.625 "
Låsta rotorförstärkare @ 120V48
Låsta rotorförstärkare @ 240V30.6
MonteringHorisontellt eller vertikalt
Kräver1-1 / 2 "isolering
SystembyteSPST
Temp. Räckvidd100 grader till 240 grader F.
TypPannmonterad, hög gräns, manuell återställning
Bredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.711
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)31.75
Fartygets bredd (cm)13.21
HS-kod9032896025
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Isolationsdjup (15 tum)
    • Spudstorlek (in.) (3/4 till 14 Npt)

Produktvarianter

ProduktModellDifferentiellKräverTemp. RäckviddTypPris
HONEYWELL L4006A1959 Aquastat Controller 40 - 180 F | AB9ZPA 2GZL3 L4006A19595 grader F fast1-1 / 2 "isolering och värmeledande förening40 grader till 180 grader F.Pannmonterad, hög eller låg gräns2 829 kr
HONEYWELL L4006B1155 Aquastat Controller Set vid 240 F | AB9ZPE 2GZL7 L4006B11555 grader till 30 grader F Adj.3 "isolering, stoppa fabriksinställning vid 240 grader F, och värmeledande förening100 grader till 240 grader F.Pannmonterad, hög eller låg gräns och cirkulationsfördröjning3 254 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL L4006E1117 Aquastat Controller 100 F - 240 F
4 715 kr /enhet