Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL L8124L1011 Triple Aquastat-brännarkontroll 130f-240f | AB9ZNR 2GZJ9

HONEYWELL L8124L1011 Trippel Aquastat brännarkontroll 130f-240f

Finns i lager
Artikel: AB9ZNR Modell: L8124L1011Korsreferens: 2GZJ9
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
6 748 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelImmersion Controller, Multizone
Djup3-1 / 8 "
DifferentiellHög gräns 10 grader F Fast, låg gräns 10 grader till 25 grader F Adj.
Fulllastförstärkare @ 120V7.4
Fullförstärkare @ 240VAC3.7
Höjd6.125 "
luftfuktighetIcke-kondenserande 0 till 95% RF
Låsta rotorförstärkare @ 120V44.4
Låsta rotorförstärkare @ 240V22.7
MonteringHorisontell
KräverRör med värmeledande förening och räckviddsstopp
SystembyteSPST
Temp. RäckviddHög gräns 130 grader till 240 grader F, låg gräns 110 grader till 220 grader F.
TypTrippel Aquastat-relä med hög gräns
Bredd4 1 / 3 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.007
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)12.95
Fartygets bredd (cm)13.21
HS-kod8537109070
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Brännarkontrollkrets (120V)
    • Brännarkontrollkrets @ 120V (A) (7.4)

Produktvarianter

ProduktModellMonteringPris
HONEYWELL L8124E1016 Triple Aquastat-brännarkontroll 130f-240f | AB9ZNP 2GZJ7 L8124E1016Vertikal6 996 kr
HONEYWELL L8124G1020 Triple Aquastat brännarkontroll hög gräns | AB9ZNQ 2GZJ8 L8124G1020Vertikal6 886 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL L8124L1011 Trippel Aquastat brännarkontroll 130f-240f
6 748 kr /enhet