Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL L8124G1020 Triple Aquastat brännarkontroll hög gräns | AB9ZNQ 2GZJ8

HONEYWELL L8124G1020 Trippel Aquastat brännarkontroll Hög gräns

Finns i lager
Artikel: AB9ZNQ Modell: L8124G1020Korsreferens: 2GZJ8
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
6 886 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelImmersion Controller, Multizone
Djup3-1 / 8 "
DifferentiellHög gräns 10 grader F Fast, låg gräns 10 grader till 25 grader F Adj.
Fulllastförstärkare @ 120V7.4
Fullförstärkare @ 240VAC3.7
Höjd6.125 "
Låsta rotorförstärkare @ 120V44.4
Låsta rotorförstärkare @ 240V22.7
MonteringVertikal
KräverRör med värmeledande förening och räckviddsstopp
SystembyteSPST
Temp. RäckviddHög gräns 130 grader till 240 grader F, låg gräns 110 grader till 220 grader F.
TypTrippel Aquastat-relä med hög gräns
Bredd4 1 / 3 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.971
Fartygets höjd (cm)18.03
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)12.95
HS-kod8537109070
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Brännarkontrollkrets (24V)
    • Brännarkontrollkrets @ 24V (A) (1.25)

Produktvarianter

ProduktModellMonteringPris
HONEYWELL L8124E1016 Triple Aquastat-brännarkontroll 130f-240f | AB9ZNP 2GZJ7 L8124E1016Vertikal6 996 kr
HONEYWELL L8124L1011 Triple Aquastat-brännarkontroll 130f-240f | AB9ZNR 2GZJ9 L8124L1011Horisontell6 748 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL L8124G1020 Trippel Aquastat brännarkontroll Hög gräns
6 886 kr /enhet