Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL LSXM4N Explosionssäker gränslägesbrytare Sidoställdon | AA4MZV 12V035

HONEYWELL LSXM4N Explosionssäker gränslägesbrytare sidoställdon

Finns i lager
Artikel: AA4MZV Modell: LSXM4NKorsreferens: 12V035
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
10 608 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExplosionsskyddad gränslägesbrytare
Ställdonets placeringSida
StälldonstilRoterande huvud, ingen spak
Amps10
Body MaterialAluminium
certifieringKlass 1, division 1, grupp B, C, D), 9, klass 2, division 1, grupp E, F, G
Kontaktformulär2NC / 2NO SPDT Center Neutral, Snap Action, Double Break
Djup2.44 "
Elektrisk kopplingSkruvplintar
Höjd5.75 "
IP-värdeInget IP-betyg
MovementCW / CCW Center Neutral
NEMA-betyg1, 3, 4, 6, 7, 13
Driftkraft4 tum .-lb.
Driftstemp. Räckvidd10 grader till 250 grader F.
Rullbredd0.19 "
ResaFörresa (PT) 18 grader max; Overtravel (OT) 57 grader min; Differentiell resa (DT) 10 grader max
Spänningsvärde600AC / 250DC
Bredd2"
Kabeldragning3/4 "-14 NPT-ledning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9225
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)8.64
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod8536509055
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-betygStälldonstilAmpsDriftkraftDriftstemp. RäckviddRullbreddResaSpänningsvärdePris
HONEYWELL EX-XR3 Explosionssäker begränsning Swtch toppaktuator | AA4MZC 12V006 EX-XR31, 7Roterande spakarm15 Ind./0.5 Uppl./0.25 Uppl.0.75 lb.-40 grader till 160 grader F.0.25 "Pretravel (PT) 0.219 in max; Överväg (OT) 90 grader max125AC/250AC/480AC/125DC/250DC12 563 kr
HONEYWELL BXN4L Explosionssäker gränslägesbrytare Sidoställdon | AA4MZE 12V012 BXN4L1, 3, 4, 6, 7, 13Roterande huvud, ingen spak104 tum .-lb.-40 grader till 158 grader F.-Förresa (PT) 65 grader max; Overtravel (OT) 20 grader min; Differentiell resa (DT) 35 grader max600AC / 250DC31 939 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL LSXM4N Explosionssäker gränslägesbrytare sidoställdon
10 608 kr /enhet