Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL EX-XR3 Explosionssäker begränsning Swtch toppaktuator | AA4MZC 12V006

HONEYWELL EX-XR3 Explosionssäker gränsströmbrytare toppställdon

Finns i lager
Artikel: AA4MZC Modell: EX-XR3Korsreferens: 12V006
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
12 563 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExplosionsskyddad gränslägesbrytare
Ställdonets längd1.5 "
Ställdonets placeringSida
StälldonstilRoterande spakarm
Amps15 Ind./0.5 Uppl./0.25 Uppl.
Body MaterialAluminium
certifieringATEX, IEC Ex, Div. 1, & 2, klass I, grupp C, & D; Div. 1 & 2, klass II, grupper, E, F, & G; II 2 G, EEx d IIB + H2 T6
Kontaktformulär1NC / 1NO, SPDT Underhållen snäppåtgärd
Djup2.02 "
Elektrisk kopplingSkruvplintar
Höjd2.56 "
IP-värdeInget IP-betyg
MovementCW
NEMA-betyg1, 7
Driftkraft0.75 lb.
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 160 grader F.
Roller Dia.0.75 "
Rullbredd0.25 "
ResaPretravel (PT) 0.219 in max; Överväg (OT) 90 grader max
Spänningsvärde125AC/250AC/480AC/125DC/250DC
Bredd2.78 "
Kabeldragning1/2 "-14 NPT-ledning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.72
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)14.99
Fartygets bredd (cm)7.87
HS-kod8536509055
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-betygStälldonstilAmpsDriftkraftDriftstemp. RäckviddRullbreddResaSpänningsvärdePris
HONEYWELL BXN4L Explosionssäker gränslägesbrytare Sidoställdon | AA4MZE 12V012 BXN4L1, 3, 4, 6, 7, 13Roterande huvud, ingen spak104 tum .-lb.-40 grader till 158 grader F.-Förresa (PT) 65 grader max; Overtravel (OT) 20 grader min; Differentiell resa (DT) 35 grader max600AC / 250DC29 017 kr
HONEYWELL LSXM4N Explosionssäker gränslägesbrytare Sidoställdon | AA4MZV 12V035 LSXM4N1, 3, 4, 6, 7, 13Roterande huvud, ingen spak104 tum .-lb.10 grader till 250 grader F.0.19 "Förresa (PT) 18 grader max; Overtravel (OT) 57 grader min; Differentiell resa (DT) 10 grader max600AC / 250DC9 638 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL EX-XR3 Explosionssäker gränsströmbrytare toppställdon
12 563 kr /enhet