Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL M6184D1035 Modutrol Motor Moment 150 In-lbs | AB3GFP 1RZY9

HONEYWELL M6184D1035 Modutrol Motor Vridmoment 150 In-lbs

Finns i lager
Artikel: AB3GFP Modell: M6184D1035Korsreferens: 1RZY9
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
20 911 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk ställdon
Omgivningstemp. Räckvidd-40 till 140 F
Djup7-5 / 16 "
Elektriska anslutningarSnabbanslutningsterminaler
Höjd6.437 "
MonteringstypFjärrmontering
Energiförbrukning17 VA
Ersätter Honeywell MotorsM644A-E
AxeltypDubbelsidig, 3/8 kvadrat
SignaltypProportionellt, 135 ohm
Vårens återkomstNej
Stroke Deg.90 till 160
Byt typSPDT
Timing (sek.)30 till 60
Vridmoment150 tum. Lbs.
TypÅterkomst från våren
Spänning24
Bredd5.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.7585
Fartygets höjd (cm)18.54
Fartygets längd (cm)27.69
Fartygets bredd (cm)15.49
HS-kod8501104040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVridmomentPris
HONEYWELL M9174D1007 Modutrol Motor Moment 75 In-lbs | AB3GFN 1RZY8 M9174D100775 tum. Lbs.-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL M6184D1035 Modutrol Motor Vridmoment 150 In-lbs
20 911 kr /enhet