Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL MS4109F1010 Elektriska ställdon 80 tum-lb. 4 SPDT | AH4GLL 34GR12

HONEYWELL MS4109F1010 Elektriskt ställdon 80 Inch-lb. 4 SPDT

Finns i lager
Artikel: AH4GLL Modell: MS4109F1010Korsreferens: 34GR12
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
5 625 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk ställdon
Omgivningstemp. Räckvidd0 grader till 130 grader F.
Djup3.25 "
Elektriska anslutningarFärgkodade ledningar
Höjd8 15 / 16 "
MonteringstypDirektmontering
Energiförbrukning0.25 A, 23 W körning, 0.13 A, 7 W hållare
Ersätter Honeywell MotorsTillverkare Nr MS4209F1007 och MS4309F1005
Axeltyp1/2 "runda
SignaltypPå Av
Vårens återkomstJa
Stroke Deg.95 +/- 3
Byt typ4 spdt
Timing (sek.)15 sek. Nominellt @ 60 Hz, 15 sek. Spring Return
Vridmoment80 tum .-lb.
Spänning120 VAC
Bredd5.125 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.0475
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)32.51
Fartygets bredd (cm)14.73
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellAxeltypOmgivningstemp. RäckviddDjupVårens återkomstByt typTiming (sek.)VridmomentTypPris
HONEYWELL M9184D1021 Modutrol Ställdon, 24 V, 18 W | AA9GGA 1D290 M9184D1021Dubbelsidig, 3/8 kvadrat-40 till 150 F7-5 / 16 "Nej-30 till 60150 tum. Lbs.Återkomst från våren26 774 kr
HONEYWELL M9185D1004 Motor 23 W 24 V | AD7FAG 4E389 M9185D1004Dubbelsidig, 3/8 kvadrat-40 till 140 F8-3 / 4 "Ja-30 till 6060 tum. Lbs.Vår-retur25 076 kr
HONEYWELL MS4104F1010 Elektriskt ställdon 30 tum-lb. 2 SPDT | AH4GLJ 34GR10 MS4104F10101/2 "runda0 grader till 130 grader F.3.25 "Ja2 spdt15 sek. Nominellt @ 60 Hz, 15 sek. Spring Return30 tum .-lb.-4 777 kr
HONEYWELL MS8104F1010 Elektriskt ställdon 30 tum-lb. 3 SPDT | AH4GLK 34GR11 MS8104F10101/2 "runda0 grader till 130 grader F.3.25 "Ja3 spdt15 sek. Nominellt @ 60 Hz, 15 sek. Spring Return30 tum .-lb.-4 282 kr
HONEYWELL MP909E1059 Elektriska ställdon 4-1 / 2 tum Höjd x 5 tum Bredd x 9-7 / 8 tum Djup | AH9BVY 39GA24 MP909E1059Självcentrerande-28 grader till +160 grader F.40.12 "Ja----3 479 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL MS4109F1010 Elektriskt ställdon 80 Inch-lb. 4 SPDT
5 625 kr /enhet