Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL M9185D1004 Motor 23 W 24 V | AD7FAG 4E389

HONEYWELL M9185D1004 Motor 23 W 24 V

Finns i lager
Artikel: AD7FAG Modell: M9185D1004Korsreferens: 4E389
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
25 076 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk ställdon
Omgivningstemp. Räckvidd-40 till 140 F
Djup8-3 / 4 "
Elektriska anslutningarSnabbanslutningsterminaler
Höjd6.437 "
MonteringstypFjärrmontering
Energiförbrukning24 VA
Märkeffekt effekt~~POS=HEADCOMP20/21 VA
Ersätter Honeywell MotorsM945A, D, F M955
AxeltypDubbelsidig, 3/8 kvadrat
SignaltypProportionellt, 135 ohm
Vårens återkomstJa
Stroke Deg.90 till 160
Timing (sek.)30 till 60
Vridmoment60 tum. Lbs.
TypVår-retur
Spänning24
Bredd5.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.725
Fartygets höjd (cm)20.83
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)15.49
HS-kod8501106020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAxeltypOmgivningstemp. RäckviddDjupVårens återkomstByt typTiming (sek.)VridmomentTypPris
HONEYWELL M9184D1021 Modutrol Ställdon, 24 V, 18 W | AA9GGA 1D290 M9184D1021Dubbelsidig, 3/8 kvadrat-40 till 150 F7-5 / 16 "Nej-30 till 60150 tum. Lbs.Återkomst från våren26 774 kr
HONEYWELL MS4104F1010 Elektriskt ställdon 30 tum-lb. 2 SPDT | AH4GLJ 34GR10 MS4104F10101/2 "runda0 grader till 130 grader F.3.25 "Ja2 spdt15 sek. Nominellt @ 60 Hz, 15 sek. Spring Return30 tum .-lb.-4 777 kr
HONEYWELL MS8104F1010 Elektriskt ställdon 30 tum-lb. 3 SPDT | AH4GLK 34GR11 MS8104F10101/2 "runda0 grader till 130 grader F.3.25 "Ja3 spdt15 sek. Nominellt @ 60 Hz, 15 sek. Spring Return30 tum .-lb.-4 282 kr
HONEYWELL MS4109F1010 Elektriska ställdon 80 tum-lb. 4 SPDT | AH4GLL 34GR12 MS4109F10101/2 "runda0 grader till 130 grader F.3.25 "Ja4 spdt15 sek. Nominellt @ 60 Hz, 15 sek. Spring Return80 tum .-lb.-5 625 kr
HONEYWELL MP909E1059 Elektriska ställdon 4-1 / 2 tum Höjd x 5 tum Bredd x 9-7 / 8 tum Djup | AH9BVY 39GA24 MP909E1059Självcentrerande-28 grader till +160 grader F.40.12 "Ja----3 479 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL M9185D1004 Motor 23 W 24 V
25 076 kr /enhet