HONEYWELL MS7520W2205 Ställdon fjäderretur 175 kg brytare | AF2RYV 6XKH2

HONEYWELL MS7520W2205 Ställdon Fjäderretur 175 Lbs Switch

Artikel: AF2RYV Modell: MS7520W2205Korsreferens: 6XKH2

Få det Maj 7, Tisdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk ställdon
Omgivningstemp. Räckvidd-40 till 140 F
Djup17-1 / 4 "
Elektriska anslutningarWire Cable Whip
Höjd3.75 "
MonteringstypDirektmontering
Energiförbrukning16 VA
Märkeffekt effekt~~POS=HEADCOMP16 VA
AxeltypSjälvcentrerande fastspänning
SignaltypProportionell
Vårens återkomstJa
Stroke Deg.95 + - 3
Byt typModulerande / flytande
Timing (sek.)90
Vridmoment175 tum. Lbs.
TypVår-retur
SpänningAC 24
Bredd6.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.31
Fartygets höjd (cm)9.53
Fartygets längd (cm)43.82
Fartygets bredd (cm)17.15
HS-kod8501104020
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdEnergiförbrukningMärkeffekt effekt~~POS=HEADCOMPVridmomentSpänningBreddPris
HONEYWELL MS7510W2206 Ställdon Fjäderretur 88 kg-omkopplare | AF2RYT 6XKH0 MS7510W22062-15 / 16 "9.75 "14 VA14 VA88 tum. Lbs.24 AC / DC3 15 / 16 "5 473 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL MS7520W2205 Ställdon Fjäderretur 175 Lbs Switch