Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL MS7510W2206 Ställdon Fjäderretur 88 kg-omkopplare | AF2RYT 6XKH0

HONEYWELL MS7510W2206 Ställdon Fjäderretur 88 Lbs Switch

Finns i lager
Artikel: AF2RYT Modell: MS7510W2206Korsreferens: 6XKH0
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
5 473 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk ställdon
Omgivningstemp. Räckvidd-40 till 140 F
Djup2-15 / 16 "
Elektriska anslutningarWire Cable Whip
Höjd9.75 "
MonteringstypDirektmontering
Energiförbrukning14 VA
Märkeffekt effekt~~POS=HEADCOMP14 VA
AxeltypSjälvcentrerande fastspänning
SignaltypProportionell
Vårens återkomstJa
Stroke Deg.95 + - 3
Byt typModulerande / flytande
Timing (sek.)90
Vridmoment88 tum. Lbs.
TypVår-retur
Spänning24 AC / DC
Bredd3 15 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.348
Fartygets höjd (cm)9.53
Fartygets längd (cm)43.82
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8501104020
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdEnergiförbrukningMärkeffekt effekt~~POS=HEADCOMPVridmomentSpänningBreddPris
HONEYWELL MS7520W2205 Ställdon fjäderretur 175 kg brytare | AF2RYV 6XKH2 MS7520W220517-1 / 4 "3.75 "16 VA16 VA175 tum. Lbs.AC 246.75 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL MS7510W2206 Ställdon Fjäderretur 88 Lbs Switch
5 473 kr /enhet