Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL RRD5 rund motoriserad spjäll eftermontering Diameter 5 In | AB2JEX 1MBJ6

HONEYWELL RRD5 rund motoriserad spjäll eftermontering Diameter 5 tum

Finns i lager
Artikel: AB2JEX Modell: RRD5Korsreferens: 1MBJ6

Få det Maj 20, Måndag
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
2 720 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRunt motoriserat spjäll
Omgivningstemp. Räckvidd42 till 122 F
förbindelse3 kablar
Djup7-5 / 16 "
Diameter5"
Höjd2.625 "
Utgångsförstärkare2.5 VA
KräverZonens kontrollpanel
Rotationsvinkel90 grader
TerminalbeteckningarM1, M4, M6
Timing (sek.)90
Vridmoment35 tum. Lbs.
TypOmbyggnadszonering
Spänning (AC)24
Bredd10.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5525
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)31.24
Fartygets bredd (cm)31.5
HS-kod8481803090
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellOmgivningstemp. RäckviddDjupDiameterPris
HONEYWELL RRD6 Runda motoriserade spjäll eftermonteringsdiameter 6 tum | AB2JEY 1MBJ7 RRD643 till 122 F8-5 / 16 "6"2 874 kr
HONEYWELL ARD5 Rund Motoriserad Dämpare, 5 Inch Dia., 2 Ledare | CJ3FJP 279C19 ARD5---3 095 kr
HONEYWELL RRD8 Rund Motoriserad Dämpare, 8 Inch Dia., 3 Ledare | CJ3FJQ 279C23 RRD8---3 238 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL RRD5 rund motoriserad spjäll eftermontering Diameter 5 tum
2 720 kr /enhet