Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL S8610U3009 Intermittent pilotmod 1-2 stångkontroll | AB3GFQ 1RZZ2

HONEYWELL S8610U3009 Intermittent Pilot Mod 1-2 Rod Control

Finns i lager
Artikel: AB3GFQ Modell: S8610U3009Korsreferens: 1RZZ2
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
3 608 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIntermittent pilotmodul
Förstärkare AC1 pilot, 2 huvud
Kontrollvolts24
Djup2-5 / 8 "
Elektriska anslutningar1/4 "Spadeterminaler och Molex-pluggar
Gas typLP / NG
Höjd3 15 / 16 "
TypIntermittent pilottändning
Spänning24
Bredd5.437 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)16
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod8419909580
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Fäste (Universal)
    • Elektriska värden (24 VAC)
    • Isolatormonteringssökare (Universal)
    • Låsningstid (sek.) (15 eller 90)
    • Funktionsbeskrivning (intermittent pilotkontroll med en eller två stavar med kontinuerlig provningstid på nytt med konfigurerbar låsningstid på 15 eller 90 sekunder och konfigurerbar förspänning på 30 sekunder eller ingen förspänning)
    • Förberedelsestid (upp till 30 sekunder)
    • Försök igen (fortlöpande)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL S8610U3009 Intermittent Pilot Mod 1-2 Rod Control
3 608 kr /enhet