Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL TH9320WF5003 Trådlös pekskärm programmerbar termostat, Wi-Fi | AH3BEN 30ZZ03

HONEYWELL TH9320WF5003 Trådlös pekskärm programmerbar termostat, Wi-Fi

Finns i lager
Artikel: AH3BEN Modell: TH9320WF5003Korsreferens: 30ZZ03

Få det Maj 17, Fredag
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
5 341 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådlös Wifi-termostat
Batterier ingårJa
BatteribackupNej
FärgWhite
FläktbyteAuto-på-program-cirkulera
Spärr av tangentbordetJa
StrömmetodTrådbunden
Program per vecka7
FjärranalysfunktionNej
Stegvärme3 Värmepump eller 2 konventionell
SystembyteAuto-Heat-Cool-Off-Nödläge
Temp. Inställningar per dag4
Tillfälligt program åsidosättaJa
TerminalbeteckningarR, RC, C, W (O / B), W2 (AUX / E), Y, Y2, G, L, K

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3825
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)14.92
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Honeywell TH9320WF5003 wifi-termostat designad för att justera eller övervaka uppvärmnings- och kyltemperaturerna med hjälp av en smartphone, surfplatta eller dator
    • Utrustad med en anpassad pekskärm med information på skärmen
    • Ger programmerbar, automatisk, 3-stegs uppvärmning och 2-stegs konventionell kyla
    • Har ett tillfälligt programöverstyrningsalternativ för anpassade inställningar
    • Visar inomhus- och utomhustemperaturer och luftfuktighetsnivåer
    • Horisontell montering för enkel installation

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL TH9320WF5003 Trådlös pekskärm programmerbar termostat, Wi-Fi
5 341 kr /enhet