Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL V8043E1012 Zonventil, 3/4 in, normalt stängd | AB9MWG 2E787

HONEYWELL V8043E1012 Zonventil, 3/4 tum, normalt stängd

Finns i lager
Artikel: AB9MWG Modell: V8043E1012Korsreferens: 2E787
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
2 048 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotoriserad zonventil
Volymkoefficient3.5
Anslutningstyp / storlekSvett 3/4 "
Djup3-11 / 16 "
Elektriska anslutningar18 "Leads
Höjd5.25 "
Max. Vattentemp.200 Deg. F
Säker arbetstryck20
TypNormally Closed
Spänning24
Bredd2.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9675
Fartygets höjd (cm)14.48
Fartygets längd (cm)12.95
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod8481809025
URSPRUNGSLANDCA

Produktinformation:

    • Motoriserad zonventil bäst lämpad för användning med hydrocylsystem med slutna slingor för att kontrollera flödet av varmt vatten
    • Har en manuell öppnare med en automatisk återvinningsmekanism för att tillåta vattencirkulation även vid strömavbrott och ett lätt att ta bort krafthuvud som kan installeras utan att bryta rörledningsanslutningarna
    • O-ringstätning för trippelförsvar mot läckage och en patenterad kultätningsdesign som ger en ny tätningsyta varje gång en ventil arbetar
    • Extra ändbrytare för manuell ändring av konfigurationerna mellan pannan, cirkulationspumpen eller andra uppvärmningsanordningar i enzonsventilen

Produktvarianter

ProduktModellByråns efterlevnadVolymkoefficientAnslutningsstorlekAnslutningstyp / storlekDjupHöjdSpänningPris
HONEYWELL V8043A1029 Zonventil Svettstorlek Id 3/4 tum | AC2HYH 2KKN7 V8043A1029-3.5-Svett 3/4 "3-1 / 2 "5.25 "242 291 kr
HONEYWELL V8043E1129 Zonventil Inverterad Flare Storlek Id 1/2in | AC2HYV 2KKP9 V8043E1129-3.5-Inverterad flare 1/2 "3-1 / 2 "5.25 "242 412 kr
HONEYWELL V8043E5061 5000-serien svettstorlek innerdiameter 3/4 tum | AC2HZB 2KKR6 V8043E5061-8-Svett 3/4 "3-1 / 2 "5.75 "242 475 kr
HONEYWELL V8043A1003 Normalt stängd flare 1/2 motoriserad zonventil, 24 VAC, 3.5Cv, 18 tums kablar | CD2GBA 279C01 V8043A1003UL3.5Flare 1/2-3.55.25242 462 kr
HONEYWELL V8043A1037 Normalt stängd svett 1 motoriserad zonventil, 24 VAC, 3.5Cv, 18 tums kablar | CD2GBB 279C16 V8043A1037UL3.5Svett 1-3.55.25243 160 kr
HONEYWELL V8043E5020 Motoriserad zonventil, normalt stängd, 1 tums anslutningsstorlek | CH6RWG 279C11 V8043E5020CSA.png, UL.png3.5--3 1 / 2 "5 3 / 4 "24V3 172 kr
HONEYWELL V8043E5012 Motoriserad zonventil, 3/4 svett | CJ2WFE 279C04 V8043E5012-------2 213 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL V8043E1012 Zonventil, 3/4 tum, normalt stängd
2 048 kr /enhet