Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HOSE MASTER G025CM120 Slang Metall 1/4 x 12 In | AE9UXY 6MP22

HOSE MASTER G025CM120 Slang metall 1/4 x 12 tum

Finns i lager
Artikel: AE9UXY Modell: G025CM120Korsreferens: 6MP22
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
921SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlexibel metallslang
FlätmaterialSyrafast
Diameter1 / 4 "
Dynamisk min. Böjradie (in.)4.5
MonteringstypKolstål hane NPT
SlangmaterialRostfritt stål
Längd12 "
Max. Temp.850 F
Max. Arbetstryck @ 70 F1800
Statisk min. Böjradie (in.)1.0

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8307103000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypMax. Temp.Pris
HOSE MASTER G025SM120 Slang Metall 1/4 x 12 In | AE9UXZ 6MP23 G025SM120304 Rostfritt stål MNPT x 304 Rostfritt stål MNPT1200 F943SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HOSE MASTER G025CM120 Slang metall 1/4 x 12 tum
921SEK /enhet