Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HOSE MASTER G050CM120 Slang Metall 1/2 x 12 In | AE9UYD 6MP28

HOSE MASTER G050CM120 Slang metall 1/2 x 12 tum

Finns i lager
Artikel: AE9UYD Modell: G050CM120Korsreferens: 6MP28
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
971SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlexibel metallslang
FlätmaterialSyrafast
Diameter1 / 2 "
Dynamisk min. Böjradie (in.)5.5
MonteringstypKolstål hane NPT
SlangmaterialRostfritt stål
Längd12 "
Max. Temp.850 F
Max. Arbetstryck @ 70 F1186
Statisk min. Böjradie (in.)1.5

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8307103000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypLängdMax. Temp.Pris
HOSE MASTER G050CM065 Slang Metall 1/2 x 6.5 tum | AE9UYC 6MP27 G050CM065Kolstål hane NPT6.5 "850 F792SEK
HOSE MASTER G050SM120 Slang Metall 1/2 x 12 In | AE9UYE 6MP29 G050SM120304 Rostfritt stål MNPT x 304 Rostfritt stål MNPT12 "1200 F1 042 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HOSE MASTER G050CM120 Slang metall 1/2 x 12 tum
971SEK /enhet