Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HOSE MASTER G150SM180 Slangmetall 1.5 x 18 tum | AE9UYT 6MP41

HOSE MASTER G150SM180 slang metall 1.5 x 18 tum

Finns i lager
Artikel: AE9UYT Modell: G150SM180Korsreferens: 6MP41
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
2 124 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlexibel metallslang
FlätmaterialSyrafast
Diameter1 1 / 2 "
Dynamisk min. Böjradie (in.)11.0
Monteringstyp304 Rostfritt stål MNPT x 304 Rostfritt stål MNPT
SlangmaterialRostfritt stål
Längd18 "
Max. Temp.1200 F
Max. Arbetstryck @ 70 F531
Statisk min. Böjradie (in.)3.9

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9225
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8307103000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypLängdMax. Temp.Pris
SLANGMASTER G150CM090 Slangmetall 1.5 x 9 tum | AE9UYQ 6MP39 G150CM090Kolstål hane NPT9"850 F1 694 kr
HOSE MASTER G150CM180 Slangmetall 1.5 x 18 tum | AE9UYR 6MP40 G150CM180Kolstål hane NPT18 "850 F1 944 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HOSE MASTER G150SM180 slang metall 1.5 x 18 tum
2 124 kr /enhet