Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HOSE MASTER GZ100SMU360 Flexibel metallslang 1 tum 36 längd | AD7MWD 4FKG3

HOSE MASTER GZ100SMU360 Flexibel metallslang 1 tum 36 längd

Finns i lager
Artikel: AD7MWD Modell: GZ100SMU360Korsreferens: 4FKG3
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
2 383 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlexibel metallslang
Flätmaterial304 Stainless Steel
Diameter1"
Dynamisk min. Böjradie (in.)9
Monteringstyp316 rostfritt stål MNPT x 316 rostfritt stål 150 lb FNPT Union
Slangmaterial316 Stainless Steel
Längd36 "
Max. Temp.1200 F
Max. Arbetstryck @ 70 F300
Statisk min. Böjradie (in.)2.7

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.035
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8307103000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. Arbetstryck @ 70 FFlätmaterialDiameterStatisk min. Böjradie (in.)TypDynamisk min. Böjradie (in.)MonteringstypSlangmaterialPris
SLANGMASTER G025CMU120 Flexibel metallslangdiameter 1/4 tum | AA9FEL 1CVX2 G025CMU120300Syrafast 1 / 4 "1.0-4.5Kolstål hane NPT x 150 lb smidbart järn hona NPT UnionRostfritt stål1 160 kr
SLANGMASTER G025CMU180 Flexibel slangdiameter av metall 1/4 tum | AA9FEM 1CVX3 G025CMU180300Syrafast 1 / 4 "1.0-4.5Kolstål hane NPT x 150 lb smidbart järn hona NPT UnionRostfritt stål1 217 kr
SLANGMASTER G025CMU240 Flexibel slangdiameter i metall 1/4 tum | AA9FEN 1CVX4 G025CMU240300Syrafast 1 / 4 "1.0-4.5Kolstål hane NPT x 150 lb smidbart järn hona NPT UnionRostfritt stål1 292 kr
SLANGMASTER G025CMU360 Flexibel slangdiameter av metall 1/4 tum | AA9FEP 1CVX5 G025CMU360300Syrafast 1 / 4 "1.0-4.5Kolstål hane NPT x 150 lb smidbart järn hona NPT UnionRostfritt stål1 457 kr
HOSE MASTER G037CMU120 Flexibel slangdiameter i metall 3/8 tum | AA9FEQ 1CVX6 G037CMU120300Syrafast 3 / 8 "1.2-5.0Kolstål hane NPT x 150 lb smidbart järn hona NPT UnionRostfritt stål1 170 kr
SLANGMASTER G037CMU180 Flexibel slangdiameter i metall 3/8 tum | AA9FER 1CVX7 G037CMU180300Syrafast 3 / 8 "1.2-5.0Kolstål hane NPT x 150 lb smidbart järn hona NPT UnionRostfritt stål1 225 kr
SLANGMASTER G037CMU240 Flexibel metallslangdiameter 3/8 tum | AA9FET 1CVX8 G037CMU240300Syrafast 3 / 8 "1.2-5.0Kolstål hane NPT x 150 lb smidbart järn hona NPT UnionRostfritt stål1 302 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HOSE MASTER GZ100SMU360 Flexibel metallslang 1 tum 36 längd
2 383 kr /enhet