HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 5662IV Straight Receptacle, Duplex, 15A 250V, 6-15R, Ivory | BD4AJQ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 5662IV Straight Receptacle, Duplex, 15A 250V, 6-15R, Ivory

Artikel: BD4AJQ Modell: 5662IV
254SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbehållare
FärgElfenben
AnslutningarKabel och baksida
StrömDen 15
Diameter BCEKabel och baksida
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Max. HP1.5
NEMA-betyg6-15R
Antal poler2-pol
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan
Spänningsvärde250 V
Wattal3750 W
Trådstorlek# 14 AWG till # 10 AWG

Produktinformation:

    • 2-polig 3-trådsjordning

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 5662IV Straight Receptacle, Duplex, 15A 250V, 6-15R, Ivory
254SEK /enhet