Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATD1600WRP Beläggningssensor, 1600 kvadratmeter täckning, med relä | AB2QJB 1ND51

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATD1600WRP närvarosensor, 1600 kvadratfot täckning, med relä

Finns i lager
Artikel: AB2QJB Modell: ATD1600WRPKorsreferens: 1ND51
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
5 477 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDual Tech. Närvarosensor
FärgWhite
Rapportering1600 kvadratfot
Diameter1.5 "
Höjd6"
luftfuktighet0% till 95%
IndikatorPIR Röd LED, Ultraljudsgrön LED
InspänningLåg spänning
InstallationstypVägg
MaterialAkrylnitrilbutans styren-termoplastisk polymer
MonteringSkruvmontering
MonteringstypWall Mount
Operating temp.32 Deg.F till 104 Deg.F
KänslighetAdaptiv 0 till 100%
GivartypPassiv infraröd / ultraljud
Lagringstemperatur Räckvidd-20 grader F till 150 grader F
TidsfördröjningAdaptiv / manuell
Timer Range8 till 40 min.
Betraktningsvinkel115 grader
Spänning24 VDC
Spänningsvärde24 VDC
Bredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2318
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)18.03
Fartygets bredd (cm)14.73
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Isolerat relä och fotocell

Produktvarianter

ProduktModellRapporteringDiameterHöjdInspänningMonteringstypBetraktningsvinkelPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATD1000CRP Beläggningssensor, 1000 kvadratmeter täckning, med relä | AB2QHZ 1ND49 ATD1000CRP1000 kvadratfot4.5 "1.5 "24 VDCTakmontering180 grader5 152 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATD2000C Beläggningssensor, 2000 kvadratmeter täckning | AB2QJC 1ND52 ATD2000C2000 kvadratfot4.5 "1.5 "24 VDCTakmontering360 grader5 086 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATD2000CRP Beläggningssensor, 2000 kvadratmeter täckning, med relä | AB2QJD 1ND53 ATD2000CRP2000 kvadratfot4.5 "1.5 "24 VDCTakmontering360 grader5 719 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATD1600WRP närvarosensor, 1600 kvadratfot täckning, med relä
5 477 kr /enhet