Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATD2000C Beläggningssensor, 2000 kvadratmeter täckning | AB2QJC 1ND52

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATD2000C närvarosensor, 2000 kvadratfot täckning

Finns i lager
Artikel: AB2QJC Modell: ATD2000CKorsreferens: 1ND52
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
5 287 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDual Tech. Närvarosensor
FärgWhite
Rapportering2000 kvadratfot
Diameter4.5 "
Höjd1.5 "
luftfuktighet0% till 95%
IndikatorPIR Röd LED, Ultraljudsgrön LED
Inspänning24 VDC
InstallationstypTak
MaterialAkrylnitrilbutans styren-termoplastisk polymer
MonteringSkruvmontering
Monteringshöjd8-12 '
MonteringstypTakmontering
Operating temp.32 Deg.F till 104 Deg.F
KänslighetAdaptiv 0 till 100%
GivartypPassiv infraröd / ultraljud
Lagringstemperatur Räckvidd-20 grader F till 150 grader F
TidsfördröjningAdaptiv / manuell
Timer Range8 till 40 min.
Betraktningsvinkel360 grader
Spänning24 VDC
Spänningsvärde24 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)17.53
Fartygets bredd (cm)14.22
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Speciella funktioner: Lågspänningssensor, 8-12 'monteringshöjd

Produktvarianter

ProduktModellRapporteringDiameterHöjdInspänningMonteringstypBetraktningsvinkelPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATD1000CRP Beläggningssensor, 1000 kvadratmeter täckning, med relä | AB2QHZ 1ND49 ATD1000CRP1000 kvadratfot4.5 "1.5 "24 VDCTakmontering180 grader6 029 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATD1600WRP Beläggningssensor, 1600 kvadratmeter täckning, med relä | AB2QJB 1ND51 ATD1600WRP1600 kvadratfot1.5 "6"Låg spänningWall Mount115 grader5 477 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATD2000CRP Beläggningssensor, 2000 kvadratmeter täckning, med relä | AB2QJD 1ND53 ATD2000CRP2000 kvadratfot4.5 "1.5 "24 VDCTakmontering360 grader4 856 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATD2000C närvarosensor, 2000 kvadratfot täckning
5 287 kr /enhet