HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CR15BLKP2 Rak uttag, duplex, 15A 125V, svart, 1 st, 8 tums strängad bly | CE6QUD

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CR15BLKP2 rakt uttag, duplex, 15A 125V, svart, 1 pk, 8 tums tvinnad ledning

Artikel: CE6QUD Modell: CR15BLKP2
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbehållare
FärgSvart
AnslutningarSidokabel
StrömDen 15
Diameter BCESidokabel
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Höjd3.28 "
Längd1.32 "
MaterialNylon
Max. HP0.5
NEMA-betyg5-15R
Antal poler2-pol
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan
Spänningsvärde125 V
Bredd0.83 "
Trådstorlek# 12 AWG

Produktinformation:

    • 2-polig 3-trådsjordning

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CR15BLKP2 rakt uttag, duplex, 15A 125V, svart, 1 pk, 8 tums tvinnad ledning