Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS6365C Hankontakt, 50A, 125 / 250V 3-polig, 4-trådsjordning | AC8QFW 3D323

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS6365C hankontakt, 50A, 125/250V 3-polig, 4-trådsjordning

Finns i lager
Artikel: AC8QFW Modell: CS6365CKorsreferens: 3D323
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
2 495 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåsplugg
Amps50
AntimicrobialNej
Kabelområde0.830-1.250 "
FärgSvart, Vit
AnslutningarTryckplintskruvar
Cord Dia. Räckvidd0.830 "-1.250"
Sladdstorlek0.75 till 1.125 "
StrömDen 50
Diameter BCETryckplintskruvar
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
GradeIndustri
Höjd2.56 "
IP-värde20
Längd6.37 "
MaterialNylon
MonteringSladdmonterad
NEMA-konfigurationIcke-NEMA
Antal poler3
Antal ledningar4-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
FasEn fas
TypHöljd
Spänning125 / 250 VAC
Spänningsvärde125 / 250 VAC
Wattal12500 W
Bredd2.56 "
Trådstorlek# 10 AWG till # 6 AWG
TrådtypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.57
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod8536698000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialKabelområdeFärgNEMA-betygAntal polerAntal ledningarFasSpänningPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3763C Hankontakt, 50A, 250VDC / 600VAC, 2-polig, 3-trådsjordning | AC8PZA 3D124 HBL3763CNylon0.830-1.250 "Svart, Vit-23-trådEn fas250VDC / 600VAC3 509 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3765C Hankontakt, 50A, 250VDC / 600VAC, 3-polig, 4-trådsjordning | AC8PZC 3D126 HBL3765CNylon0.830-1.250 "Svart, Vit-34-trådEn fas250VDC / 600VAC3 494 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7765C Hankontakt, 50A, 250VDC / 600VAC, 3-polig, 4-trådsjordning | AC8QEL 3D275 HBL7765CNylon0.830-1.250 "Svart, Vit-34-trådEn fas250VDC / 600VAC3 491 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS6361C Hankontakt, 50A, 125V, 2-polig, 3-trådsjordning | AC8QFU 3D321 CS6361CNylon0.830-1.250 "Svart, Vit-23-trådEn fas125 VAC2 500 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8165C hankontakt, 50A, 3-fas, 480VAC, 3-polig, 4-trådsjordning | AC8QGB 3D328 CS8165CNylon0.830-1.250 "Svart, Vit-34-trådTre fas480 VAC2 460 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8265C hankontakt, 50A, 250V, 2-polig, 3-trådsjordning | AC8QGE 3D331 CS8265CNylon0.830-1.250 "Svart, Vit-23-trådEn fas250 VAC2 493 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8365C Hankontakt, 50A, 3-fas, Delta, 250VAC, 3-polig, 4-trådsjordning | AC8QGH 3D334 CS8365CNylon0.830-1.250 "Svart, Vit-34-trådTre fas250 VAC2 693 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS6365C hankontakt, 50A, 125/250V 3-polig, 4-trådsjordning
2 495 kr /enhet