HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Låsningskontakter


Filter
Förstärkare: 50 , Antimikrobiell: Nej , Anslutning: Tryckplintskruvar , IP-betyg: 20 , Max. HP: 2 , Montering: Sladdmonterad , NEMA-konfiguration: Icke-NEMA , Drifttemp.: Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan , Typ: Höljd , Trådtyp: Standard
StilModellMaterialKabelområdeFärgNEMA-betygAntal polerAntal ledningarFasSpänningPris (ex moms)
A
HBL63CM61
Nickelpläterad mässing-Metallisk-231125 VAC2 627 SEK
A
HBL63CM65
Nickelpläterad mässing-Metallisk-343125 / 250 VAC3 005 SEK
B
HBL7765C
Nylon0.830-1.250 "Svart, Vit-34-trådEn fas250VDC / 600VAC3 491 SEK
C
HBL2531
Nylon0.350-1.150 "Svart, VitL23-20P45-tråd3-fas WYE-1 067 SEK
D
CS6361C
Nylon0.830-1.250 "Svart, Vit-23-trådEn fas125 VAC2 500 SEK
E
CS6365C
Nylon0.830-1.250 "Svart, Vit-34-trådEn fas125 / 250 VAC2 495 SEK
F
CS8365C
Nylon0.830-1.250 "Svart, Vit-34-trådTre fas250 VAC2 693 SEK
G
HBL2611VY
Nylon0.590-0.930 "GulL5-30P23-trådEn fas-401 SEK
RFQ
H
HBL3763C
Nylon0.830-1.250 "Svart, Vit-23-trådEn fas250VDC / 600VAC3 509 SEK
I
CS8265C
Nylon0.830-1.250 "Svart, Vit-23-trådEn fas250 VAC2 493 SEK
J
CS8465C
Nylon0.830-1.250 "Svart, Vit-23-trådEn fas480 VAC2 528 SEK
K
HBL3765C
Nylon0.830-1.250 "Svart, Vit-34-trådEn fas250VDC / 600VAC3 494 SEK
L
CS8165C
Nylon0.830-1.250 "Svart, Vit-34-trådTre fas480 VAC2 460 SEK

Låsningskontakter

Låspluggarna skjuts på hona eller honkontakter och vrids för att låsa kontakten, vilket förhindrar att kopplingen kopplas bort på grund av vibrationer. Dessa pluggar har nylon / förnicklad mässingskonstruktion för att säkerställa låg friktion, hög tryckförmåga och korrosionsbeständighet. De är utrustade med en robust, tvådelad yttre sladdklämma för att ge maximal dragavlastning, och ett rostfritt hölje för att motstå felaktigheter med felaktiga enheter. Dessa låspluggar kan användas vid temperaturer från -40 till 75 grader C och finns i 2 & 3 -poliga konfigurationer. Raptor Supplies erbjuder också höljda pluggar med tryckplintskruvanslutning för att hålla pluggarna på plats under spänning.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?