Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS DR20LAP2 rakt uttag, duplex, 20A 125V, lätt mandel, 8 tums tvinnad ledning, 1 pk | BD3FTA

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR20LAP2 rakt kärl, duplex, 20A 125V, lätt mandel, 8 tums tvinnad ledning, 1 pk

Finns i lager
Artikel: BD3FTA Modell: DR20LAP2

Få det Maj 20, Måndag
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
218SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbehållare
FärgLätt mandel
AnslutningarKabel och baksida
StrömDen 20
Diameter BCEKabel och baksida
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Höjd3.28 "
Längd1.32 "
MaterialNylon
Max. HP1
NEMA-betyg5-20R
Antal poler2-pol
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan
FasEn fas
Spänningsvärde125 V
Wattal2500 W
Bredd1.09 "
Trådstorlek# 12 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09

Produktinformation:

    • 2-polig 3-trådsjordning

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR20LAP2 rakt kärl, duplex, 20A 125V, lätt mandel, 8 tums tvinnad ledning, 1 pk
218SEK /enhet