Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DRUB20 DIN-skena behållare, vertikal, 20 A | AA9KHN 1DNV8

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DRUB20 Din-skenanslutningslåda, vertikal, 20 A

Finns i lager
Artikel: AA9KHN Modell: DRUB20Korsreferens: 1DNV8

Få det Maj 16, Torsdag
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
1 351 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDin Rail-behållarbox
Amps20
Application EnvironmentIndustriella miljöer
KabelanslutningTerminaler
FärgGrå
ByggGjuten och tillverkad
StrömDen 20
Dimensionera5.62 x 3.31 x 2.54 "
GradeIndustri
Höjd2.54 "
HP1
Längd5.62 "
MaterialKomposit
Max. HP1
MonteringsstilVertikal DIN-skena
MonteringstypPanel
NEMA-konfiguration5-20R
Antal gäng1
Antal försäljningsställen1
Antal poler2
Antal ledningar3
UtloppstypDuplex
Fas1
StrömindikatorNej
ÖverspänningsundertryckandeNej
Spänning125 VAC
Spänningsvärde125 V
VädertåligNej
Bredd3.31 "
KopplingsmetodSida

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)10.41
Fartygets längd (cm)13.46
Fartygets bredd (cm)13.72
HS-kod8536698000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal ledningarAmpsStrömHPMaterialMax. HPNEMA-konfigurationAntal polerPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DRUB15 Din Rail Utility Box, En 15A 125V, 2-P 3-W Jordning, 5-15R, Grå | AA9KHL 1DNV4 DRUB153-tråd15Den 151/2Plast0.55-15R2-pol1 357 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DRUB20 Din-skenanslutningslåda, vertikal, 20 A
1 351 kr /enhet