HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Duplexpanel DIN-skenahållare


Filter
Användningsmiljö: Industriella miljöer , Färg: Grå , Konstruktion: Gjuten och tillverkad , Betyg: Industri , Höjd: 2.54 " , Längd: 5.62 " , Monteringssätt: Vertikal DIN-skena , Monteringstyp: Panel , NEMA-betyg: 5-15R , Antal gäng: 1 , Antal uttag: 1 , Uttagstyp: Duplex , Fas: 1 , Strömindikator: Nej , Överspänningsdämpning: Nej , Spänning: 125 VAC , Spänningsvärde: 125 V , Bredd: 3.31 " , Trådstorlek: # 14 AWG till # 12 AWG , Ledningsmetod: Sida
StilModellAntal ledningarAmpsStrömHPMaterialMax. HPNEMA-konfigurationAntal polerPris (ex moms)
A
DRUB20
320Den 201Komposit15-20R21 351 SEK
B
DRUB15
3-tråd15Den 151/2Plast0.55-15R2-pol1 357 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?