Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DRUB15 Din Rail Utility Box, En 15A 125V, 2-P 3-W Jordning, 5-15R, Grå | AA9KHL 1DNV4

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DRUB15 Din Rail Utility Box, One 15A 125V, 2-P 3-W Jordning, 5-15R, Grå

Finns i lager
Artikel: AA9KHL Modell: DRUB15Korsreferens: 1DNV4

Få det Maj 15, Onsdag
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
1 357 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDin Rail-behållarbox
Amps15
Application EnvironmentIndustriella miljöer
KabelanslutningTerminaler
FärgGrå
ByggGjuten och tillverkad
StrömDen 15
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
GradeIndustri
Höjd2.54 "
HP1/2
Längd5.62 "
MaterialPlast
Max. HP0.5
MonteringstypPanel
NEMA-konfiguration5-15R
NEMA-betyg5-15R
Antal gäng1
Antal poler2-pol
Antal ledningar3-tråd
UtloppstypDuplex
Fas1
StrömindikatorNej
ÖverspänningsundertryckandeNej
Spänning125 VAC
Spänningsvärde125 V
VädertåligNej
Bredd3.31 "
Trådstorlek# 14 AWG till # 12 AWG
KopplingsmetodSida

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)13.72
HS-kod8536698000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Komplett enhet - Duplexuttag

Produktvarianter

ProduktModellAntal ledningarAmpsStrömHPMaterialMax. HPNEMA-konfigurationAntal polerPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DRUB20 DIN-skena behållare, vertikal, 20 A | AA9KHN 1DNV8 DRUB20320Den 201Komposit15-20R21 351 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DRUB15 Din Rail Utility Box, One 15A 125V, 2-P 3-W Jordning, 5-15R, Grå
1 357 kr /enhet