Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFHW530 Hard Wired Gfci, Industrial Grade, No Output, 30A 3-phase 250VAC, 4-6 Ma | AA9JFK 1DJG3

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFHW530 Hard Wired Gfci, industrikvalitet, ingen utgång, 30A 3-fas 250VAC, 4-6 Ma

Finns i lager
Artikel: AA9JFK Modell: GFHW530Korsreferens: 1DJG3
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
10 300 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGFCI
Förstärkare AC30
Hörbar varningJa
FärgSvart
Ledarstorlek# 10 AWG
AnslutningarHårdkopplad
Byggfabricerade
StrömDen 30
Diameter BCEHårdkopplad
Kapslingsklassificering4X
Inlopp3 / 4 "NPT
Blylängd6ft.
Materialvalox
MonteringsstilPanelmontering / yta
Antal ledare4
Fas3
Återställ typManuell
Temp. Betyg-35 grader C till 66 grader C
TypHårdkopplad
Spänningsvärde3-fas 250 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.99
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)11.18
Fartygets bredd (cm)27.18
HS-kod8536308000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal ledareFasTypSpänningsvärdePris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFHW13005 Hårdkopplad Gfci, industriell kvalitet, ingen effekt, 30A 120VAC, 4-6 Ma | AA9JEY 1DJE9 GFHW1300531Hårdkopplad120 VAC6 185 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFHW13015 Hard Wired Gfci, industriell kvalitet, hörbart larm, 30A 120VAC, 4-6 Ma | AA9JEZ 1DJF1 GFHW1301531Hårdkopplat, hörbart larm120 VAC6 804 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFHW23005 Hårdkopplad Gfci, industriell kvalitet, utan effekt, 30A 240VAC, 4-6 Ma | AA9JFC 1DJF4 GFHW2300531Hårdkopplad240 VAC7 151 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFHW33015 Hard Wired Gfci, Industrial Grade, Audible Alarm, 30A 120 / 240VAC, 4-6 Ma | AA9JFF 1DJF8 GFHW3301541Hårdkopplat, hörbart larm120 / 240 VAC8 449 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFHW430 Hard Wired Gfci, Industrial Grade, No Output, 30A 3-Phase 120 / 208VAC | AA9JFH 1DJG1 GFHW43053Hårdkopplad3-fas 120/208 VAC11 006 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFHW530 Hard Wired Gfci, industrikvalitet, ingen utgång, 30A 3-fas 250VAC, 4-6 Ma
10 300 kr /enhet