HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS H320C F-kontakt, honkontakt, 16A 250V, tryckskruvanslutning, svart, 1 st | CE6QZT

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS H320C F-kontakt, honkontakt, 16A 250V, tryckskruvsklämma, svart, 1 st.

Artikel: CE6QZT Modell: H320C
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKvinnlig kontakt
FärgSvart
Ledningsområde# 14 AWG till # 12 AWG
AnslutningarSkruvplintar
Cord Dia. Räckvidd0.325 "-0"
Ström20 / 16 A
Diameter BCESkruvplintar
Diameter D# 14 AWG till # 12 AWG
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Höjd1.36 "
IsoleringIsolerad kropp
Längd2.74 "
MaterialNylon
NEMA-betygIcke-NEMA
Antal ledare3-trådsjordning
Antal poler2-pol
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan
Temp. BetygMax kontinuerlig - 75 grader C, minsta -40 utan påverkan
Spänningsvärde250 V
Wattal7500 W
Bredd1.42 "
TrådstorlekNordamerika-#16AWG-#12AWG; Internationellt-1.55 mm²-2.5 mm².

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS H320C F-kontakt, honkontakt, 16A 250V, tryckskruvsklämma, svart, 1 st.