Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W47A-kontakt, rak, 2-polig, 3-trådsjordning, 15A, 125V, gul | AH8XLV 39AW22

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W47A-kontakt, rak, 2-polig, 3-trådsjord, 15A, 125V, gul

Finns i lager
Artikel: AH8XLV Modell: HBL15W47AKorsreferens: 39AW22
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
752SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVattentät rak kontakt
Amps15
AntimicrobialNej
FärgGul
Sladdstorlek0.300 "till 0.625"
StrömDen 15
GradeIndustri
IP-värde65, 66, 67
MaterialTermoplastisk elastomer / Valox
NEMA Plug-konfiguration5-15R
NEMA-betyg5-15R
Antal poler2
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.-40 grader C till +60 grader C kontinuerligt
Fas1
StrömindikatorNej
Temp. Betyg-40 grader C till +60 grader C kontinuerligt
Spänning125 VAC
Spänningsvärde125 V
KabeltypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)15.24
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Korrosionsbeständig: Nej

Produktvarianter

ProduktModellArtikelIP-värdeAmpsFärgLängdMaterialMax. HPNEMA-konfigurationPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W47 Vattentät kontakt, rak, 2-polig 3-trådsjordning, 125V, 15A 5-15R, gul | AB4CWR 1X977 HBL15W47Vattentät kontakt2015Gul4.03 "PVC0.55-15R829SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W33 Vattentät kontakt, rak, 2-polig 3-trådsjordning, 125V, 20A5-20R, gul | AC8PVC 3D011 HBL15W33Vattentät kontakt2020Gul3"PVC15-20R866SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W33A-kontakt, rak, 2-polig, 3-trådsjordning, 20A, 125V, gul | AH8XLU 39AW21 HBL15W33AVattentät rak kontakt65, 66, 6720Gul-Termoplastisk elastomer / Valox--872SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W47BK Staight Blade Connector, vattentät, 2-polig, 15A, svart | AH8XLW 39AW23 HBL15W47BKVattentät rak kontakt65, 66, 6715Svart-Termoplastisk elastomer / Valox--899SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W48 honkontakt, rak, 2-polig, 3-trådsjordning, 20A, 250V, gul | AH8XLX 39AW24 HBL15W48Vattentät rak kontakt65, 66, 6720Gul-Termoplastisk elastomer / Valox--993SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W49 honkontakt, rak, 2-polig, 3-trådsjordning, 15A, 250V, gul | AH8XLY 39AW25 HBL15W49Vattentät rak kontakt65, 66, 6715Gul-Termoplastisk elastomer / Valox--926SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W47A-kontakt, rak, 2-polig, 3-trådsjord, 15A, 125V, gul
752SEK /enhet