lager: Boll , Bolt Circle Dia.: 5.875 " , Kondensator krävs: Nej , Hz: 60 , Isoleringsklass: F , Ledlängd: 6" , Motordesign: 3-fas , Motorkapslingsdesign: Open Air-Over , Motoraxeldesign: Flat , Motortyp: 3-fas , Antal hastigheter: 1 , Fas: 3 , Rotation: CW / CCW , Axel Dia.: 5 / 8 " , Axelorientering: Up , Skafttyp: Flat , Studmönster: 4-1/8 x 4-1/8" , Dubbstorlek: 10-32 "
Kondensorfläktmotorer, 5/8 tums axeldiameter
Dayton fläktmotorer används för att driva fläktblad som effektivt kyler kondensationsslingan på kommersiella kylkondensorer och luftkonditioneringsenheter. Dessa motorer är utrustade med en variabel frekvensomformare (VFD) som kontrollerar övervridmoment och varvtalsvariationer, vilket ger högre effektivitet jämfört med enfasmotorer. De har kullager för en jämn och kontinuerlig drift och kan monteras i vertikalt läge för användarens bekvämlighet. Utvalda modeller är integrerade med axeljordningsringar som skapar en passage för spänningsspikar för att kringgå metalllagerkomponenter, vilket skyddar dem från eventuella skador orsakade av elektriska välvningar. Välj från ett brett utbud av dessa kondensorfläktmotorer, tillgängliga i uteffekter på mellan 1/2 och 2 hk.