HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2311EBK Hankontakt, 20A, 125V, 2-polig, 3-trådsjordning | CE6RZW

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2311EBK hankontakt, 20A, 125V, 2-polig, 3-trådsjordning

Artikel: CE6RZW Modell: HBL2311EBK
405SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåsplugg
Kabelområde0.360-0.930 "
FärgSvart
AnslutningarTryckplintskruvar
Cord Dia. Räckvidd0.360 "-0.930"
StrömDen 20
Diameter BCETryckplintskruvar
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Höjd2.75 "
Längd2.26 "
MaterialNylon
Max. HP1
MonteringSladdmonterad
NEMA-betygL5-20P
Antal poler2
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
FasEn fas
Spänningsvärde125 VAC
Wattal2000 W
Bredd2.26 "
Trådstorlek# 16 AWG till # 8 AWG

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2311EBK hankontakt, 20A, 125V, 2-polig, 3-trådsjordning
405SEK /enhet