Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2323VBK Hona kontaktdon, 20A ,, 250V, 2-polig, 3-trådsjordning | AD7YGJ 4HD27

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2323VBK Honkontaktkropp, 20A,, 250V, 2-polig, 3-trådsjordning

Finns i lager
Artikel: AD7YGJ Modell: HBL2323VBKKorsreferens: 4HD27
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
375SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåskontakt
Amps20
Body MaterialNylon
Kabelområde0.325-0.720 "
FärgSvart
AnslutningarTryckplintskruvar
Cord Dia. Räckvidd0.325 "-0.720"
Sladdstorlek0.326 "till 0.720"
StrömDen 20
Diameter BCETryckplintskruvar
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Höjd3.5 "
IsoleringIsolerad kropp
Längd1.81 "
MaterialNylon
MonteringSladdmonterad
NEMA-konfigurationL6-20R
NEMA-betygL6-20R
Antal poler2
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
Temp. BetygMaximal kontinuerlig: 75 grader. C; Lägsta kontinuerliga: -40 grader. C utan inverkan, -25 Deg. med inverkan.
Spänning240 VAC
Spänningsvärde250 VAC
Bredd1.81 "
Trådstorlek# 14 AWG till # 8 AWG
Trådtypgångjärn

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)5.59
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod8536698000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdAmpsKabelområdeMaterialMonteringNEMA-konfigurationNEMA-betygAntal polerPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7464V kvinnlig anslutningskropp, 15A, 125VAC, 2-polig, 2-ledare icke jordad, svart | AB4CXP 1X998 HBL7464V1.06 "150.220-0.385 "NylonSladdmonteradML-1RML-1R2348SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4779VY Hona kontaktdon, 15A, 277VAC, 2-polig, 3-trådsjordning | AC8QMJ 3D812 HBL4779VY1.5 "150.220-0.660 "NylonSladdmonteradL7-15RL7-15R2423SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2313VBK Hona kontaktdon, 20A, 125VAC, 2-polig, 3-trådsjordning | AD7YGG 4HD25 HBL2313VBK1.81 "200.325-0.720 "Aluminium, gjuten nylonVertikal FS / FD-monteringL5-20RL5-20R2451SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2623VBK-kontakt, 30A, 250V, 2-polig, 3-trådsjordning | AD7YGN 4HD33 HBL2623VBK3.5 "30-NylonSladdmonteradL6-30RL6-30R2887SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4579VBK Hona kontaktdon, 15A, 250V, 2-polig, 3-trådsjordning | AD7YGQ 4HD35 HBL4579VBK1.5 "150.220-0.660 "NylonSladdmonteradL6-15RL6-15R2384SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4729VBK Hona kontaktdon, 15A, 125V, 2-polig, 3-trådsjordning | AD7YGT 4HD37 HBL4729VBK1.5 "150.220-0.660 "NylonSladdmonteradL5-15RL5-15R2409SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4779VBK Hona kontaktdon, 15A, 277VAC, 2-polig, 3-trådsjordning | AD7YGV 4HD39 HBL4779VBK1.5 "150.220-0.660 "NylonSladdmonteradL7-15RL7-15R2454SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2323VBK Honkontaktkropp, 20A,, 250V, 2-polig, 3-trådsjordning
375SEK /enhet