HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2355 Flänsad inlopp, 20A, 600VAC, 2-polig, 3-trådsjordning, skruvanslutning, vit | CE6TAD

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2355 Flänsförsedd inlopp, 20A, 600VAC, 2-polig, 3-trådsjordning, skruvterminal, vit

Artikel: CE6TAD Modell: HBL2355
464SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlänsad inlopp
FärgWhite
AnslutningarTillbaka kabelanslutna skruvterminaler
StrömDen 20
Diameter BCETillbaka kabelanslutna skruvterminaler
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Höjd2.09 "
IsoleringIsolerad kropp
Längd2.88 "
MaterialNylon
MonteringSkruvmontering
NEMA-betygL9-20P
Antal poler2
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
FasEn fas
Spänningsvärde600 VAC
Wattal120000 W
Bredd2.88 "
Trådstorlek# 16 AWG till # 8 AWG

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2355 Flänsförsedd inlopp, 20A, 600VAC, 2-polig, 3-trådsjordning, skruvterminal, vit
464SEK /enhet