HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2451 hankontakt, 20A, 3-fas, 277 / 480VAC, 4-polig, 4-ledare ej jordad | CE6TAG

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2451 hankontakt, 20A, 3-fas, 277/480VAC, 4-polig, 4-trådig icke-jordad

Artikel: CE6TAG Modell: HBL2451
694SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåsplugg
Kabelområde0.350-1.150 "
FärgSvart, Vit
AnslutningarTryckplintskruvar
Cord Dia. Räckvidd0.350 "-1.150"
StrömDen 20
Diameter BCETryckplintskruvar
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Höjd2.75 "
Längd2.33 "
MaterialNylon
Max. HP5
MonteringSladdmonterad
NEMA-betygL19-20P
Antal poler4
Antal ledningar4-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
Fas3-fas WYE
Spänningsvärde3-fas WYE 277/480 VAC
Wattal9600 W
Bredd2.33 "
Trådstorlek# 16 AWG till # 8 AWG

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2451 hankontakt, 20A, 3-fas, 277/480VAC, 4-polig, 4-trådig icke-jordad
694SEK /enhet