Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL25605 Uttag, 60A 250V, 2-P 3-W jordning, skruvterminal, Ss | AF7LFC 21VK98

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL25605 Uttag, 60A 250V, 2-P 3-W Jordning, Skruvterminal, Ss

Finns i lager
Artikel: AF7LFC Modell: HBL25605Korsreferens: 21VK98
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
44 747 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbehållare
Amps60
FärgSvart, Grå
AnslutningarTryckplintskruvar
StrömDen 60
Diameter BCETryckplintskruvar
GradeSjukhuset
IP-värde30
Materialtermoplast
MonteringstypFlush Mount
NEMA-konfigurationIcke-NEMA
NEMA-betygIcke-NEMA
Antal poler2-pol
Antal ledningar3-trådsjordning
FasEn fas
TypIcke-höljd
Spänning250 VAC
Spänningsvärde250 kV
Wattal15000
Trådstorlek# 4 AWG
TrådtypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.367
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)27.61
Fartygets bredd (cm)27.61
HS-kod8536694020

Produktinformation:

    • 2-polig 3-trådsjordning

Produktvarianter

ProduktModellMaterialAmpsFärgNEMA-betygAntal polerAntal ledningarFasSpänningsvärdePris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL25505 Uttag, 50A 250V 2-P 3-W jordning, skruvterminal, Ss | AF7LEZ 21VK95 HBL25505termoplast50Svart, GråIcke-NEMA2-pol3-trådsjordningEn fas250 kV47 388 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2530 Låshylsa, 4 poler, 5 ledningar, 3-fas | BC9AWM 49YK41 HBL2530Nylon--L23-20R45-tråd3-fas WYE3-fas WYE 347/600 VAC1 104 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS6377 Låsuttag, 2 poler, 3 ledningar, 1 fas, 125V AC | CE6RXK 49YK42 CS6377Stål, förzinkad-Metallisk-23-trådEn fas125 V2 342 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MCWF2090 Duplex Låshylsa, 3 poler, 4 ledningar, 3 Fas | CJ2AZK 21XL51 MCWF2090--------6 253 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL25605 Uttag, 60A 250V, 2-P 3-W Jordning, Skruvterminal, Ss
44 747 kr /enhet