Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2530 Låshylsa, 4 poler, 5 ledningar, 3-fas | BC9AWM 49YK41

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2530 Låshylsa, 4 poler, 5 trådar, 3-fas

Finns i lager
Artikel: BC9AWM Modell: HBL2530Korsreferens: 49YK41
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
1 104 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåsningskärl
AnslutningarSkruvanslutningar på baksidan och på sidan
StrömDen 20
Diameter BCESkruvanslutningar på baksidan och på sidan
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Höjd1.23 "
Längd3.28 "
MaterialNylon
MonteringSkruvmontering
NEMA-betygL23-20R
Antal poler4
Antal ledningar5-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
Fas3-fas WYE
Spänningsvärde3-fas WYE 347/600 VAC
Wattal12000 W
Bredd1.7 "
Trådstorlek# 16 AWG till # 8 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135

Produktvarianter

ProduktModellMaterialAmpsFärgNEMA-betygAntal polerAntal ledningarFasSpänningsvärdePris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL25505 Uttag, 50A 250V 2-P 3-W jordning, skruvterminal, Ss | AF7LEZ 21VK95 HBL25505termoplast50Svart, GråIcke-NEMA2-pol3-trådsjordningEn fas250 kV47 388 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL25605 Uttag, 60A 250V, 2-P 3-W jordning, skruvterminal, Ss | AF7LFC 21VK98 HBL25605termoplast60Svart, GråIcke-NEMA2-pol3-trådsjordningEn fas250 kV44 747 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS6377 Låsuttag, 2 poler, 3 ledningar, 1 fas, 125V AC | CE6RXK 49YK42 CS6377Stål, förzinkad-Metallisk-23-trådEn fas125 V2 342 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MCWF2090 Duplex Låshylsa, 3 poler, 4 ledningar, 3 Fas | CJ2AZK 21XL51 MCWF2090--------6 253 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2530 Låshylsa, 4 poler, 5 trådar, 3-fas
1 104 kr /enhet