Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS6377 Låsuttag, 2 poler, 3 ledningar, 1 fas, 125V AC | CE6RXK 49YK42

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS6377 Låsuttag, 2 poler, 3 trådar, 1 fas, 125V AC

Finns i lager
Artikel: CE6RXK Modell: CS6377Korsreferens: 49YK42
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
2 342 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåsningskärl
FärgMetallisk
AnslutningarTryckplintskruvar
StrömDen 50
Diameter BCETryckplintskruvar
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Höjd2.17 "
Längd3.5 "
MaterialStål, förzinkad
MonteringSkruvmontering
Antal poler2
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
FasEn fas
Spänningsvärde125 V
Wattal6250 W
Bredd2.62 "
Trådstorlek# 10 AWG till # 6 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36

Produktvarianter

ProduktModellMaterialAmpsFärgNEMA-betygAntal polerAntal ledningarFasSpänningsvärdePris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL25505 Uttag, 50A 250V 2-P 3-W jordning, skruvterminal, Ss | AF7LEZ 21VK95 HBL25505termoplast50Svart, GråIcke-NEMA2-pol3-trådsjordningEn fas250 kV47 388 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL25605 Uttag, 60A 250V, 2-P 3-W jordning, skruvterminal, Ss | AF7LFC 21VK98 HBL25605termoplast60Svart, GråIcke-NEMA2-pol3-trådsjordningEn fas250 kV44 747 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2530 Låshylsa, 4 poler, 5 ledningar, 3-fas | BC9AWM 49YK41 HBL2530Nylon--L23-20R45-tråd3-fas WYE3-fas WYE 347/600 VAC1 104 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MCWF2090 Duplex Låshylsa, 3 poler, 4 ledningar, 3 Fas | CJ2AZK 21XL51 MCWF2090--------6 253 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS6377 Låsuttag, 2 poler, 3 trådar, 1 fas, 125V AC
2 342 kr /enhet