HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL26CM11V Plugg, 30A, 125VAC, 2-polig, 3-trådsjordning, Gul, Nylon | CE6RXT

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL26CM11V-kontakt, 30A, 125VAC, 2-polig, 3-trådsjord, gul, nylon

Artikel: CE6RXT Modell: HBL26CM11V
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåsplugg
FärgGul
AnslutningarTryckplintskruvar
Cord Dia. Räckvidd0.590 "-0.930"
StrömDen 30
Diameter BCETryckplintskruvar
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Höjd1.78 "
Längd2.5 "
MaterialNylon
Max. HP2
MonteringSladdmonterad
NEMA-betygL5-30P
Antal poler2
Antal ledningar3-trådsjordning
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
FasEn fas
Spänningsvärde125 VAC
Wattal3750 W
Bredd1.78 "
Trådstorlek# 18 AWG till # 10 AWG

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL26CM11V-kontakt, 30A, 125VAC, 2-polig, 3-trådsjord, gul, nylon