HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2715SWR Flänsad inlopp, 30A, 125 / 250V, 3-polig, 4-trådsjordning, skruvterminal, grå | CE6TAY

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2715SWR flänsförsedd inlopp, 30A, 125/250V, 3-polig, 4-trådsjordning, skruvterminal, grå

Artikel: CE6TAY Modell: HBL2715SWR
2 431 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlänsad inlopp
AnslutningarTillbaka kabelanslutna skruvterminaler
StrömDen 30
Diameter BCETillbaka kabelanslutna skruvterminaler
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Höjd2.69 "
IsoleringIsolerad kropp
Längd3.75 "
Materialtermoplast
MonteringSkruvmontering
Antal poler3
Antal ledningar4-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
FasEn fas
Spänningsvärde125 / 250 VAC
Wattal7500 W
Bredd3.75 "
Trådstorlek# 16 AWG till # 8 AWG

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2715SWR flänsförsedd inlopp, 30A, 125/250V, 3-polig, 4-trådsjordning, skruvterminal, grå
2 431 kr /enhet