Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MORSE DRUM 711-5-230 hinkvärmare för metalliska/icke-metalliska hinkar, 230v, 50/60Hz, 19 liter | AF6EEK

MORSE DRUM 711-5-230 hinkvärmare för metalliska/icke-metalliska hinkar, 230v, 50/60Hz, 19 liter

Finns i lager
Artikel: AF6EEK Modell: 711-5-230
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
5 122 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumvärmare
Justering+/- 1 "
Ledningslängd6 ft.
Trumma Dia.11.25 "
TrummaterialPlast, stål, fiber
Trummans storlek5 gal.
TrumtypMetall eller icke-metallisk
Frekvens50/60 Hz
Hz50/60
andraPlug inte ingår
Termostat50 - 160F
Termostat Temp. Räckvidd50 grader till 160 grader. F
Spänning230V AC
Watt550W
Bredd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8419899585
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Morse 711-5 värmare avsedd för användning i stål / plast / fiberbehållare (230v)
    • Typiska tillämpningar: fetter, oljor, fetter, kemikalier, melass, hartser, siraper, lim och andra flytande livsmedelsprodukter

Produktvarianter

ProduktModellTermostat Temp. RäckviddSpänningPris
MORSE DRUM 710-5-115 Hinkvärmare för metallhinkar, 115v, 50/60Hz, 550 Watt | AF6EEG 710-5-11550 grader till 425 grader. F115V AC4 464 kr
MORSE DRUM 710-5-230 Hinkvärmare för metallhinkar, 230v, 50/60Hz, 550 Watt | AF6EEH 710-5-23050 grader till 425 grader. F230V AC5 195 kr
MORSE DRUM 711-5-115 Hinkvärmare för metalliska/icke-metalliska hinkar, 115v, 50/60Hz, 19 liter | AF6EEJ 711-5-11550 grader till 160 grader. F115V AC4 464 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MORSE DRUM 711-5-230 hinkvärmare för metalliska/icke-metalliska hinkar, 230v, 50/60Hz, 19 liter
5 122 kr /enhet