Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2720SR2 Ytmonterat uttag, 2-gängs, 2-gängs, 30A, 3-fas, Delta, 250VAC, 3-polig | AD6ZTL 4CV42

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2720SR2 ytmonterad behållare, 2-gäng, 2-gäng, 30A, 3-fas, delta, 250VAC, 3-polig

Finns i lager
Artikel: AD6ZTL Modell: HBL2720SR2Korsreferens: 4CV42

Få det Maj 15, Onsdag
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
1 916 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHalvfärgat monterat höljehölje
Amps30
FärgGrå
AnslutningarTillbaka kabelanslutna skruvterminaler
StrömDen 30
Diameter BCETillbaka kabelanslutna skruvterminaler
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
GradeIndustri
Höjd2.22 "
HP3
IP-värde20
Längd5.12 "
MaterialEffektmodifierad PBT
Max. HP3
MonteringSkruvmontering
MonteringstypHalvfäste
NEMA-konfigurationL15-30R
NEMA-betygL15-30R
Antal gäng2-gäng
Antal poler3
Antal ledningar4-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
FasTre fas
TypHöljd
Spänning250 VAC
Spänningsvärde250 V
Wattal7500 W
Bredd5.12 "
Trådstorlek# 16 AWG till # 8 AWG
TrådtypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)14.48
Fartygets längd (cm)14.48
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod8536698000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-betygAmpsFärgAntal polerAntal ledningarOperating temp.FasSpänningPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2310SR2 Ytmonterat uttag, 2-gängs, 20A, 125VAC, 2-polig, 3-trådsjordning | AD6ZGM 4CT62 HBL2310SR2L5-20R20Grå23-trådMaximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkanEn fas125 VAC822SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2320SR2 Hona, 20A, 250V, 2-polig, halvspolning, 2-gängig, ytmontering | AD6ZGW 4CT70 HBL2320SR2L6-20R20Grå23-trådMaximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkanEn fas250 VAC747SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2420SR2 Ytmonterat uttag, 2-gängs, 20A, 3-fas, Delta, 250VAC, 3-polig | AD6ZHM 4CT94 HBL2420SR2L15-20R20Grå34-trådMaximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkanTre fas250 VAC1 179 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2430SR2 Ytmonterat uttag, 2-gängs, 20A, 3-fas, Delta, 480VAC, 3-polig | AD6ZQY 4CV03 HBL2430SR2L16-20R20Grå34-trådMaximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkanTre fas480 VAC1 180 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2620SR2 Uttag, 30A, 250VAC, 2 pol, 3 trådjordning | AD6ZRV 4CV26 HBL2620SR2L6-30R30Grå, vit23-trådsjordningMaximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkanEn fas250 VAC1 182 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2710SR2 Ytmonterat uttag, 2-gängs, 30A, 125 / 250VAC, 3-polig, 4-trådsjordning | AD6ZTC 4CV34 HBL2710SR2L14-30R30Grå34-trådMaximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkanEn fas125 / 250 VAC1 745 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2730SR2 Halvspolningsuttag, 2-gängs, 30A, 3-fas, Delta, 480VAC, 3-polig | AD6ZTV 4CV50 HBL2730SR2L16-30R30Grå34-tråd-40 grader C till 85 grader CTre fas480 VAC1 753 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2720SR2 ytmonterad behållare, 2-gäng, 2-gäng, 30A, 3-fas, delta, 250VAC, 3-polig
1 916 kr /enhet