Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 5NAU2 vätskedriven Pvc Jet | AE4VYW

DAYTON 5NAU2 vätskedriven Pvc Jet

Finns i lager
Artikel: AE4VYW Modell: 5NAU2
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
6 525 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUnderhållsfri jetpump
Höjd1.875 "
Inlopp1 / 2 "NPT
Inloppstryckspumpvätskor15 till 100 PSI
Längd5 13 / 16 "
Maximal huvud40 ft.
PumpmaterialPVC
Storleksfaktor0.20
Sug / utsläpp3 / 4 "NPT
Temp. Räckvidd-40 till 70 grader F
TypVätskedriven
Bredd2.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.504
Fartygets höjd (cm)14.99
Fartygets längd (cm)23.88
Fartygets bredd (cm)13.46
HS-kod8413810040
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Max. Pumpvätskor för sughiss (27 fot)

Produktvarianter

ProduktModellHöjdInloppLängdTemp. RäckviddBreddPris
DAYTON 5NAN1 flytande manöverdon av gjutjärn | AE4VXH 5NAN12 1 / 16 "1 / 2 "NPT5.875 "-40 till 230 grader F1.38 "4 181 kr
DAYTON 5NAN3 flytande manöverdon av gjutjärn | AE4VXK 5NAN33.25 "3 / 4 "NPT9"-40 till 230 grader F2.38 "5 299 kr
DAYTON 5NAN5 flytande manöverdon av gjutjärn | AE4VXM 5NAN54.437 "1-1 / 4 "NPT14.44 "-40 till 230 grader F3.5 "12 274 kr
DAYTON 5NAN6 flytande manöverdon gjutjärn | AE4VXN 5NAN64.437 "1-1 / 2 "NPT14.44 "-40 till 230 grader F3.5 "14 322 kr
DAYTON 5NAP5 flytande bronsstråle | AE4VXW 5NAP52 1 / 16 "1 / 2 "NPT5.875 "-40 till 230 grader F1.38 "6 073 kr
DAYTON 5NAP7 Flytande bronsstråle | AE4VXY 5NAP73.25 "3 / 4 "NPT9"-40 till 230 grader F2.38 "7 542 kr
DAYTON 5NAP8 flytande bronsstråle | AE4VXZ 5NAP83 13 / 16 "1 "NPT11 "-40 till 230 grader F2.75 "12 019 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5NAU2 vätskedriven Pvc Jet
6 525 kr /enhet