Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL27CM43 honkontakt, 30A, 3-fas, Delta, 600VAC, 3-polig, 4-trådsjordning | BD2PBA

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL27CM43 honkontakt, 30A, 3-fas, delta, 600VAC, 3-polig, 4-trådsjordning

Finns i lager
Artikel: BD2PBA Modell: HBL27CM43

Få det Maj 16, Torsdag
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
2 234 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåskontakt
Kabelområde0.350-1.150 "
FärgGul
AnslutningarTryckplintskruvar
Cord Dia. Räckvidd0.350 "-1.150"
StrömDen 30
Diameter BCETryckplintskruvar
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Höjd3.86 "
IsoleringIsolerad kropp
Längd2.33 "
MaterialNylon
MonteringSladdmonterad
NEMA-betygL17-30R
Antal poler3
Antal ledningar4-tråd
Operating temp.-40 grader C till 85 grader C
FasTre fas
Spänningsvärde600 VAC
Bredd2.33 "
Trådstorlek# 16 AWG till # 8 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL27CM43 honkontakt, 30A, 3-fas, delta, 600VAC, 3-polig, 4-trådsjordning
2 234 kr /enhet